エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの フランジ用中パッキン 20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) 20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) 注文コード 64703793 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7834-97 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351FH-20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64703793 EA351FH-20 オープン ¥310 ¥310 ¥341 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メタルガスケット オンダ製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ グランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業) 税込¥7,588~ ¥6,898~ チッコロアルファ 外X内ネジ型 ロック+開度指示 アソー 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ チッコロアルファ 外X内ネジ型 パネル+ロック+開度指示 アソー 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ”チッコロアルファ”(両外ねじ型) アソー 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ (19) ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケ 税込¥27,478~ ¥24,980~ RD3HA-BH FC 減圧弁【ネジ込】 ベン 税込¥36,278~ ¥32,980~ スタンダード防水パン テクノテック 税込¥7,148~ ¥6,498~ (1) 長尺自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 税込¥3,408~ ¥3,098~ 標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 税込¥8,358~ ¥7,598~ 壁付手洗器(コンパクトタイプ) レバー式水栓タイプ INAX(LIXIL) 税込¥31,878~ ¥28,980~ シャワーヘッド+ホースセット(メタル調シルバーホース(樹脂製)/スイッチ付エコフルシャワー) INAX(LIXIL) 税込¥26,378~ ¥23,980~ バンドイット バンド BAND-IT(バンドイット) 税込¥10,998~ ¥9,998~ カップリング 中部ビニール工業 税込¥846~ ¥769~ エルボ 中部ビニール工業 税込¥857~ ¥779~ 異径カップリング 中部ビニール工業 税込¥1,099~ ¥999~ 分岐用チーズ 中部ビニール工業 税込¥1,208~ ¥1,098~ エンドプラグ 中部ビニール工業 税込¥571~ ¥519~ 分岐異径チーズ 中部ビニール工業 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類フランジ用中パッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品