エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの フランジ用中パッキン 40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) 40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) 注文コード 64704308 注文コード 64704308 材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-49 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351FM-40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64704308 EA351FM-40 オープン ¥770 ¥770 ¥847 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モバイル型 コスメティックミラー セーブインダストリー 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ワイドシェルフ(1個) ハウステック 税込¥4,948 ¥4,498 カプラーASSY INAX(LIXIL) 税込¥5,058~ ¥4,598~ カルラックベンセット67 ハウステック 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 下枠タイト材(L=731.5mm) ハウステック 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ トラスコネジ(1本) ハウステック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ グレージングビート(グレー) ハウステック 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 下部点検口(INJ) ハウステック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ トラスコネジ(4本) ハウステック 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 湯止めキャップ ハウステック 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ランドリーパイプ(1384mm) ハウステック 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ フランジボールバルブ フローバル 税込¥21,978~ ¥19,980~ 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック 税込¥142~ ¥129~ カポリエコパイプ オンダ製作所 税込¥36,278~ ¥32,980~ カポリエコ ナット付アダプター オンダ製作所 税込¥2,198 ¥1,998 カポリエコ ナット付エルボアダプター オンダ製作所 税込¥2,528~ ¥2,298~ カポリエコ エルボソケット オンダ製作所 税込¥3,078~ ¥2,798~ カポリエコ ソケット オンダ製作所 税込¥3,188~ ¥2,898~ 特厚カポリ エルボソケット オンダ製作所 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 特厚カポリ ソケット オンダ製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類フランジ用中パッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品