エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの フランジ用中パッキン 125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) 125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) 注文コード 64704353 注文コード 64704353 材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-54 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351FM-125 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64704353 EA351FM-125 オープン ¥3,000 ¥3,000 ¥3,300 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチームトラップ ベン 税込¥18,678~ ¥16,980~ (4) ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ) 税込¥15,378~ ¥13,980~ (5) Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク 税込¥1,868~ ¥1,698~ (6) パールスイベルジョイント PK型 昭和技研工業 税込¥20,878~ ¥18,980~ 316L サニタリーバタフライバルブ コンサス 税込¥27,478~ ¥24,980~ 洗髪シャワースタンド KVK 税込¥19,778~ ¥17,980~ ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス 税込¥5,498~ ¥4,998~ 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン 税込¥51,678~ ¥46,980~ 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン 税込¥42,878~ ¥38,980~ ガスコード(多重シールタイプ)都市ガス・LPガス兼用0.5m DUNLOP(ダンロップ) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ガスコード(多重シールタイプ)都市ガス・LPガス兼用 1m DUNLOP(ダンロップ) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ガスコード(多重シールタイプ)都市ガス・LPガス兼用 2m DUNLOP(ダンロップ) 税込¥6,488~ ¥5,898~ ガスコード(多重シールタイプ)都市ガス・LPガス兼用 5m DUNLOP(ダンロップ) 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ トイレ用手すり アームレスト TOTO 税込¥32,978~ ¥29,980~ パステル シャワボート アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥471 ¥428 バスケットへ セラミックバルブ KVK 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ Xパッキン KVK 税込¥131 ¥119 バスケットへ JIS 20K SOP-FF 15A ブリストワ 税込¥989 ¥899 バスケットへ JIS 20K SOP-FF 500A ブリストワ 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ JIS 10K BL-RF 300A ブリストワ 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類フランジ用中パッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品