15A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-47
内容量1枚
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64706304 | EA351GH-15 | 64706663 | EA351GL-15 |
![]() |
15A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K | エスコ | 1枚 | ¥645 税込¥710 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |