エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの パッキン類 エスコの フランジ用中パッキン 20A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) 20A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) 注文コード 64706435 注文コード 64706435 材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-40 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA351GJ-20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64706435 EA351GJ-20 オープン ¥800 ¥800 ¥880 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エスパイラル シャワーヘッド espiral 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ エスパイラル シャワーヘッド用交換カートリッジ espiral 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ ねじ込みストレートソケット ステンレス製 モノタロウ 税込¥186~ ¥169~ (35) シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ (寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ シングル混合栓 ロングボディ サテンゴールド KVK 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ シングル混合栓 アイアングレー KVK 税込¥65,978~ ¥59,980~ シングル混合栓 ブロンズゴールド KVK 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ シングル混合栓 ロングボディ チタニウムシルバー KVK 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ シングル混合栓 チタニウムシルバー KVK 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ シングル混合栓 ロングボディ ブロンズゴールド KVK 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ シングル混合栓 サテンゴールド KVK 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ シングル混合栓用分岐金具 KVK 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ スカルプファイン・スターターキット 田中金属製作所 税込¥10,998 ¥9,998 流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 配管テスト用仕切板 HI-LEAD 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 純銅製 排水口バスケット タケコシ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ アヴァンティリザイア コンフォート 田中金属製作所 税込¥14,278 ¥12,980 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 税込¥9,898 ¥8,998 カイテキシャワーフック 田中金属製作所 税込¥4,178 ¥3,798 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材パッキン類フランジ用中パッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります フランジ用全面パッキン フランジ用中パッキン ユニオンパッキン うず巻き形ガスケット シートパッキン グランドパッキン シール補助材料 その他パッキン シェアする マイページ 最近見た商品