R1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント

R1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント エスコ R1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント エスコ R1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント エスコ

全長(mm)58 材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)9 アズワン品番64-7847-62 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64715343 EA425AH-73 R1/4"
オープン
1,780
1,958 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする