R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ

R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ エスコ

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7849-40 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64717084 EA426CG-3 R1/4"
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64717084 EA426CG-3 64717118 EA426CG-13 EA426CG-13 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ エスコ 64717118 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ エスコ 1個 1,530 税込1,683 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする