エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの バルブ エスコの チェックバルブ(逆止弁) Rc1・1/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) Rc1・1/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) 注文コード 64718929 注文コード 64718929 寸法(mm)L:125、H:67 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-81 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1-1/4” 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA465BB-12 呼び径(A) 選択解除 32 呼び径(B) 選択解除 1-1/4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64718929 EA465BB-12 32 1-1/4 オープン ¥22,600 ¥22,600 ¥24,860 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 バルブ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (エルボ型) 群協製作所 税込¥6,048~ ¥5,498~ 黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ユニオン型) 群協製作所 税込¥6,598~ ¥5,998~ 黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (L型) 群協製作所 税込¥6,598~ ¥5,998~ 黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ハーフ型) 群協製作所 税込¥6,048~ ¥5,498~ スチームトラップ ベン 税込¥18,678~ ¥16,980~ (4) ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ) 税込¥15,378~ ¥13,980~ (5) 316L サニタリーバタフライバルブ コンサス 税込¥27,478~ ¥24,980~ 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン 税込¥51,678~ ¥46,980~ 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン 税込¥42,878~ ¥38,980~ ダイアフラムバルブ ヤマト産業 税込¥25,278~ ¥22,980~ ニードルバルブ ヤマト産業 税込¥6,378~ ¥5,798~ ニードルバルブ ヤマト産業 税込¥6,928~ ¥6,298~ 取出口バルブ ヤマト産業 税込¥3,850~ ¥3,500~ リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型 群協製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型 群協製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブB型 群協製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブMF型 群協製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブMM型 群協製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型 群協製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブFF型 群協製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材バルブチェックバルブ(逆止弁) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バルブ」にはこんなカテゴリがあります ボールバルブ 小型ボールバルブ グローブバルブ ゲートバルブ バタフライバルブ ニードルバルブ チェックバルブ(逆止弁) ストレーナー ダイヤフラムバルブ 電磁弁・電動弁 各種用途バルブ サイトグラス サイレンサ 減圧弁 安全弁 スチームトラップ 空気抜弁 ドレンセパレーター バルブ関連部品 シェアする マイページ 最近見た商品