Rc 2" ゲートバルブ(ステンレス製)

Rc  2" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

材質(本体)SUS316(SCS14A) 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0 アズワン品番64-7856-90 ねじ径Rc2” バルブ種類ゲートバルブ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64723454 EA470BL-20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする