エスコ
309x380x590mm 引き出し式収納ケース(3段)
材質
天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色
ホワイト/クリア
質量(g)
2350
耐荷重(kg)
天板:2、引き出し1段あたり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×380×590
アズワン品番
64-7860-60
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233(W)×328(D)×158(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726665
EA506L-91
オープン
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください