エスコ
[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型)
材質
センサ部:PC樹脂、コメクタ部、コード:PVC樹脂
測定範囲
温度:-20~80、湿度:5.0~95.0%rh
サイズ
センサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m
質量(g)
35
精度
温度:±5、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さい
アズワン品番
65-2177-04
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763765
EA742GC-31
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください