エスコ
DC10-19V 警報ベル(レッド)
材質
アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
Φ150×52
色
赤
質量(g)
約440
電源電圧(V)
DC10~19(極性あり)
消費電流(mA)
18以下
使用周囲温度(℃)
-20~+60
設置場所
屋内・半屋外(簡易防滴構造)
アズワン品番
64-7942-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64784424
EA864EH-1A
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください