エスコ
240x520-990mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用
用途
フローリング・カーペット兼用
仕様
テープサイズ:240(W)mm×30周巻
材質
テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト:アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース:ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)
520~990
アズワン品番
64-7948-08
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64787574
EA922B-77
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください