エスコ
120x75x220mm マスク収納ケース(マグネット付・白)
仕様
取付可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面
材質
本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
490
耐荷重(kg)
約1
アズワン品番
64-7951-42
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×75×220
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×62×190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64789428
EA929AP-131
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください