エスコ
DC12~24V LED回転灯(ブザー付/赤色)
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ100×141
色
赤
質量(g)
340
電流(A)
DC12V:0.23、DC24V:0.15
定格電圧(V)
DC12~24
コード長さ(mm)
500±30
光源
LED球
アズワン品番
64-7982-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813553
EA983FS-125RA
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください