33x53x65mm 小型ベル(自転車用/シルバー)

33x53x65mm 小型ベル(自転車用/シルバー) エスコ

材質ベル:アルミニウム合金、ベース:ポリプロピレン 寸法(mm)33×53×65(H) 質量(g)30 アズワン品番64-7987-80 取付径(Φmm)22.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64818329 EA986YE-52
オープン
685
754 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする