エスコ エスコの 厨房用品 エスコの キッチン・調理用品 エスコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ Φ148x370mm 玉ひしゃく(ステンレス製) 容量800ccmL Φ148x370mm 玉ひしゃく(ステンレス製) 注文コード 64819826 注文コード 64819826 材質ステンレス 寸法(mm)Φ148×370 容量(mL)800cc 深さ(mm)69 アズワン品番64-7989-77 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA991X-34 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64819826 EA991X-34 オープン ¥4,450 ¥4,450 ¥4,895 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18-8 目盛付木柄水杓子 ノーブランド 税込¥2,088~ ¥1,898~ ENDO 18-8 抗菌ひしゃく目盛付(パイプ柄) ホワイトサム 税込¥15,378~ ¥13,980~ ENDO 18-8 抗菌麺ひしゃく(パイプ柄) ホワイトサム 税込¥19,778~ ¥17,980~ ひしゃくヘッド(ズーム柄用) 八ツ矢工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ (w)18-8トングスタンドIT-160 ノーブランド 税込¥3,628~ ¥3,298~ ENDO 18-10ルビ ホワイトサム 税込¥351~ ¥319~ ENDO 18-8トングスタンド ホワイトサム 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ENDO 抗菌・耐熱カラーパントング ホワイトサム 税込¥1,022 ¥929 18-0ミニ万能トング 日本メタルワークス 税込¥197 ¥179 バスケットへ MTプロかき揚げリング エムテートリマツ 税込¥2,858~ ¥2,598~ 18-0 バネ無万能トング SUGICO(スギコ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ジャンボピザカッター GSホームプロダクツジャパン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ たまごやきの達人 曙産業 税込¥703 ¥639 レトルトトング 田辺金具 税込¥703 ¥639 バスケットへ ヴァイカン ラウンドスコップ(目盛付) キョーワクリーン 税込¥3,298 ¥2,998 KHSデュコローレ あくとり 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ KHSデュコローレ お玉 大 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ KHSデュコローレ かすあげ 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ KHSデュコローレ ナイロンターナー 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ KHSデュコローレ ナイロンビーター 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじひしゃく 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります ピザカッター ターナー・ビーター スコップ・スクープ ヘラ・スパチュラ ひしゃく かき揚げリング・レードル お玉・レードル トング・サーバー 菜箸・揚げ物箸 しゃもじ あく取り・すくい網・かす揚げ 調理スプーン・サーバースプーン ツールスタンド シェアする マイページ 最近見た商品