エスコ
250x250x300mm 樹脂製角材(取手付)
仕様
取手サイズ:70mm
材質
廃プラスチック
質量(kg)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×300
アズワン品番
64-7990-77
耐荷重(t)
11(参考値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820368
EA993DS-65
オープン
¥
27,700
¥
30,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください