モノタロウ

ブロッククッション

ブロッククッション - モノタロウブロッククッション - モノタロウブロッククッション - モノタロウブロッククッション - モノタロウ
(5件のレビュー)

マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。
手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。

用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして材質ポリウレタンフォームスポンジグレー内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※発泡ウレタンのため、製品重量はあくまで参考値になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ブロック寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64890544-約100約306×438×35約14.6×14.6×35
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64890553-約165約306×438×60約14.6×14.6×60
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: エフェクターの運搬時の保護
製造業

スポンジが厚過ぎて、使用不可能でした。ただ、多方面へ転用しましたので、十分満足です。

2025-02-18
用途: 模型の梱包
製造業

これまで他製品を使用していましたが、2年ほど前から劣化が激しくなり、つい最近400円ほど価格が引き上げられた事をきっかけに、こちらに乗り換えさせて頂きました。
価格に対しての品質満足度は非常に高かったです。
他製品で気になった臭いも無臭に近く、サイズのバラつきも(今のところ)みられません。
質感も程よく硬く、形が崩れ難いのもgood。
模型のような繊細なものでもしっかり保護してくれていると思います。
唯一の不満としては、ブロック加工時に屑が出やすい事かと思います。
それ以外は個人的には申し分ないので、今後もリピート購入させて頂きます。

対象商品 : 64890544
2023-05-28
用途: 工具箱整理
卸売・小売業

充電式真空ポンプをジュラルミンケースに安定して入れるために購入しました。真空ポンプの形に合わせてスポンジが手でちぎれるため、ケース内でピッタリと固定する事ができました。

対象商品 : 64890544
2022-10-21
用途: ケース内の道具をしっかりホールドするため
医療・福祉・介護関連業

価格が安く想像通りの使い心地で満足。
ただし即日発送を謳っている商品が注文してから発送まで2週間もかかるのは詐欺寸前じゃないのかなぁ?

3が参考にしています
対象商品 : 64890544
2022-03-30
用途: ツールケース内の緩衝材

こうした類のものはホームセンターでも売っているが割といい値段がするのでこの価格での販売は良心的だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする