マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304)

マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304) - 南電機マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304) - 南電機マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304) - 南電機マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304) - 南電機マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304) - 南電機マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304) - 南電機マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304) - 南電機

マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。

全長(m)2.4材質SUS304内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト
幅(mm)
板厚(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64990644MHL-40W SUSM10、W3/84033.2
11,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
64990653MHL-50W SUSM10、M12、W1/25045.5
17,060
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
64990669MHL-40S SUSM10、W3/84033.7
11,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
64990678MHL-50S SUSM10、M12、W1/25046.3
17,060
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする