南電機
マルチハンガーUタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ
マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質
ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
幅(mm)
44.4
質量(kg)
3.26
全長(m)
2.4
板厚(mm)
3.2
適合ボルト
M8、M10、W3/8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64990687
MHU-38 Un
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください