ハンガーブラケット ステー付 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

ハンガーブラケット ステー付 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) - 南電機ハンガーブラケット ステー付 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) - 南電機ハンガーブラケット ステー付 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) - 南電機
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
許容静荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64991624MHB-300H Un1.55300125650
3,860
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991633MHB-400H Un1.97400180488
4,560
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991649MHB-500H Un2.41500240390
5,240
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991658MHB-600H Un2.85600300325
5,940
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991667MHB-700H Un3.3700360278
6,980
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991676MHB-800H Un3.7800410244
7,700
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991685MHB-900H Un4.1900470217
8,380
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991694MHB-1000H Un4.61000530195
9,440
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする