南電機
端末保護キャップ L形(コ形)アンクル端末用
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質
軟質樹脂
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
色
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64992656
PVC-3Lw
1袋(20個)
マルチハンガー・Lアングル:MHL-30W
ホワイト
3~4×30×30(t×W×W)
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992665
PVC-4Ly
1袋(20個)
MHL-40W・MHL-40WSUS
イエロー
3~4×40×40(t×W×W)
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992674
PVC-4Lw
1袋(20個)
MHL-40W・MHL-40WSUS
ホワイト
3~4×40×40(t×W×W)
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992683
PVC-5Ly
1袋(20個)
マルチハンガー・Lアングル:MHL-50・MHL-50SUS
イエロー
3~4×50×50(t×W×W)
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992699
PVC-5Lw
1袋(20個)
マルチハンガー・Lアングル:MHL-50・MHL-50SUS
ホワイト
3~4×50×50(t×W×W)
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992708
PVC-38U
1袋(10個)
マルチハンガー・Lアングル:MHL-38U
イエロー
3.2t×44.4W×17H
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください