南電機
端末保護キャップ ボルト・吊りボルト端末用
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質
軟質樹脂
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64992717
PVC-10By
1袋(20個)
吊りボルト端末用:M10・W3/8
イエロー
¥
960
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992726
PVC-10Bw
1袋(20個)
吊りボルト端末用:M10・W3/8
ホワイト
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992735
PVC-12By
1袋(20個)
吊りボルト端末用:M12・W1/2
イエロー
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992744
PVC-12Bw
1袋(20個)
吊りボルト端末用:M12・W1/2
ホワイト
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992753
PVC-10NB
1袋(20個)
ボルト・六角ナット端末用:M10・W3/8
ホワイト
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992769
PVC-12NB
1袋(20個)
ボルト・六角ナット端末用:M12・W1/2
ホワイト
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992778
PVC-10NBW
1袋(10個)
ボルト・六角ナット端末用:M10・W3/8
ホワイト
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992787
PVC-12NBW
1袋(10個)
ボルト・六角ナット端末用:M12・W1/2
ホワイト
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください