タイヤ保管袋 マチ有

タイヤ保管袋 マチ有 モノタロウ
(6件のレビュー)

タイヤ履き替え後の保管用袋
半透明で中が見えて便利
強度が強い高密度ポリエチレン
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単
日本製

用途タイヤ保管用袋 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 厚さ(μm)15 色(袋)半透明 内容量1箱(100枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64997933 - 1000×800(マチ200) タイヤ直径65cmまで
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
64997949 - 1500×800(マチ400) タイヤ直径80cmまで
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64997933 - 76041849 - - タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ モノタロウ 76041849 タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ モノタロウ 1箱(100枚) 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64997949 - 76041858 - - タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ モノタロウ 76041858 タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ モノタロウ 1箱(100枚) 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64997949
2023-02-09
用途:
自動車整備
大谷モータース 様

思いのほか大きいのでアルファードクラスのタイヤも余裕で収納できるので良いです。

対象商品:
64997949
2022-10-25
用途:
タイヤ交換時に外したタイヤを入れて返す
株式会社工藤米治商店 様 (卸売・小売業)

80cmだとちょっと大きいので、65cmと80cmの間があれば、もっといいなと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
64997949
2022-03-25
用途:
お客様車両のメンテナンス時

思っていたよりもかなり大きくて、小型乗用タイヤだと持て余してしまいます。
次回は小さいほうを購入してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
64997933
2021-12-01
用途:
タイヤ交換時
滝口モーター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素材がゴワゴワしていなくて、作業がスムーズ進んで大変良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
64997933
2022-01-11
用途:
タイヤ保管
有限会社愛岐自動車 様

冬用タイヤ購入者へのサービス品なのでコスパの良い商品は助かります。

対象商品:
64997949
2022-01-04
用途:
自動車のタイヤ交換
カーショップたなべ 様

この大きさで軽自動車からRAV4位までのタイヤが入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする