曜日別特売

長ズボン下2枚組

長ズボン下2枚組 - グンゼ
(3件のレビュー)

厚地スムース素材の綿100%インナー

材質本体:綿100%、裾口ゴム部:綿60%、ポリエステル40%ホワイト再生紙使用マーク適合内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65005369RP6502AM
2,000
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
65005378RP6502AL
2,000
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
65005387RP6502ALL
2,000
1,890
2,079(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65005378
2023-04-26
用途: 防寒
建設業・工事業

商品説明に書かれてませんが抗菌防臭加工がされてます。
アレルギー体質なので薬品加工されたものは避けています。
実際に履いて見てかぶれるようであれば廃棄します。
以前買った抗菌防臭加工のものはかぶれました。

対象商品 : 65005369
2022-12-13
用途: 着替えの時
不動産業

あたたかく着ごこちが良いとの事で夫は大よろこびです。

対象商品 : 65005369
2022-02-03
用途: 現場監督、屋外作業時
株式会社大春建設建設業・工事業

自分は乾燥肌なので、ヒートテックの様な商品では暖かくなく、動いて暖かくなると汗をかくので暑くなりすぎます。やはり綿はいいですね。着心地も良く暖かいです。シャツの下にもグンゼ賛の下着着てます。快適です。妻からは昭和のおじさんと言われてます。色がグレーとかあったら良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする