中央工産
CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板
高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。
100%に近い電流効率。
カドミニウムを含まず環境に考慮。
発生電流を自己調節
用途
船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
取付ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65080278
CZ-7A1
150
70
17.5
1.04
M12×30L
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
65080287
CZ-7A-1/2
75
70
17.5
0.52
M12×30L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
65080296
CZ-8A1
200
100
17.5
2.3
M16×30L(M12も使用可)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65080305
CZ-8A
200
100
20
2.5
M16×30L(M12も使用可)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65080314
CZ-8B
200
100
30
3.6
M16×30L(M12も使用可)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65080323
CZ-9A
300
150
20
5.9
M16×30L
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65080339
CZ-9B
300
150
25
7.3
M16×30L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65080348
CZ-9C
300
150
30
8.3
M16×30L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください