ハイパフォーマンス防水防寒手袋

ハイパフォーマンス防水防寒手袋 - COVER WORK(カバーワーク)ハイパフォーマンス防水防寒手袋 - COVER WORK(カバーワーク)ハイパフォーマンス防水防寒手袋 - COVER WORK(カバーワーク)

4層構造で撥水性、透湿性、保温性を兼ね揃えた高性能ウィンターグローブ。
PU補強アテ付きで耐久性・グリップ力を向上。
甲に反射パイピングを施し、視認性を向上させます。
マジックテープ付きで装着感アップ。

材質
本体:撥水ポリエステル、TPU透湿インナー 手のひら:ポリウレタン、シンサレート インナー:ポリエステルフリース
色
ネイビー
入数(双)
1
機能
撥水性、透湿性、保温性、耐久性
内容量
1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※油類の付いた手での使用、または油類や水の付着した品物を持つのはお避け下さい。
※油・薬品・溶剤類など、人体に有害なものを伴う作業には使用しないで下さい。
※高温(60度以上)のものに触れないで下さい。やけどする可能性があります。
※回転体を伴う機械作業には使用しないで下さい。
※刃物や尖ったもので傷つけないようご注意下さい。
※ハードな作業には縫製部分にほつれが生じる恐れがあります。
耐電性、または電気に対し絶縁性はありませんので電気作業には使用しないで下さい。
※乾燥させるときは直接火に近づけないで下さい。
※直射日光をさけて保管してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65098916FT-3570NM11026824
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
65098925FT-3570NL11827.58.525
オープン
取扱い終了
65098934FT-3570NLL128288.526
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする