COVER WORK(カバーワーク)
ハイパフォーマンス防水防寒手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1双
注文コード
65098916
品番
FT-3570N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
4層構造で撥水性、透湿性、保温性を兼ね揃えた高性能ウィンターグローブ。
PU補強アテ付きで耐久性・グリップ力を向上。
甲に反射パイピングを施し、視認性を向上させます。
マジックテープ付きで装着感アップ。
サイズ
M
質量(g)
110
全長(cm)
26
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
24
材質
本体:撥水ポリエステル、TPU透湿インナー 手のひら:ポリウレタン、シンサレート インナー:ポリエステルフリース
色
ネイビー
入数(双)
1
機能
撥水性、透湿性、保温性、耐久性
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※油類の付いた手での使用、または油類や水の付着した品物を持つのはお避け下さい。
※油・薬品・溶剤類など、人体に有害なものを伴う作業には使用しないで下さい。
※高温(60度以上)のものに触れないで下さい。やけどする可能性があります。
※回転体を伴う機械作業には使用しないで下さい。
※刃物や尖ったもので傷つけないようご注意下さい。
※ハードな作業には縫製部分にほつれが生じる恐れがあります。
耐電性、または電気に対し絶縁性はありませんので電気作業には使用しないで下さい。
※乾燥させるときは直接火に近づけないで下さい。
※直射日光をさけて保管してください。