近與
共柄切り出し
共柄切出は、線彫り作業にも最適です。
短くなるまで研ぎ直してつかえます。
用途
木工細工・竹細工作業に。
材質
安来鋼
全長(mm)
185
質量(g)
60
刃幅(mm)
約18
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141126
13223
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください