近與
共柄切り出し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65141126
品番
13223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
共柄切出は、線彫り作業にも最適です。
短くなるまで研ぎ直してつかえます。
用途
木工細工・竹細工作業に。
材質
安来鋼
全長(mm)
185
質量(g)
60
刃幅(mm)
約18