曜日別特売

遮光冷感襟付きメッシュベスト

遮光冷感襟付きメッシュベスト - ヤマショウ遮光冷感襟付きメッシュベスト - ヤマショウ遮光冷感襟付きメッシュベスト - ヤマショウ
(1件のレビュー)

ギンギラ布で日差しをシャットアウト。冷感襟付きでひんやり涼やかに作業ができます。

用途炎天下での作業時の日よけ対策に。仕様男女兼用材質本体:アルミニウム20% ポリエチレン80%、メッシュ:ポリエステル100%アルミ肩幅(cm)42着丈(cm)59内容量1個
注意
※体質によって、かゆみ・かぶれ・湿疹をおこす場合があります。※ほつれなど破損の原因となるので、爪や鋭利な刃物で引っ掛けないでください。※水洗いは出来ません。※長時間折りたたんだ状態での保管は折りジワができる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65158888YZE-006
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65158888
2023-11-22
用途: 夏季の農作業
ファームイガワ農・林・水産業

経年劣化かもしれませんが、遮熱(シルバー)の部分が透明になりてきてその内側の薄いスポンジ部分がボロボロと剥がれ落ちてきます。作業的には麦わら帽子と比較すると雲泥の差があると思われるかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする