曜日別特売

取付脚(逆止弁付)

取付脚(逆止弁付) - INAX(LIXIL)
仕様水抜栓付適合SF-7R-13N-G、BF-WL115HN、BF-WL205HN、SF-WL63RQN、SF-WL63KQN長さ(mm)60接続ねじG3/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65193967A-1452
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする