ホワイトサム
ENDO18‐8かみ合わせディープセルクル
超深型の新提案。
ムースやゼリーを何層にも重ねられる深型セルクルです。
焼菓子にもどうぞ。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
60
タイプ
深型タイプ
板厚(mm)
0.7
品名・タイプ
セルクルリング
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65378234
5cm
Φ50
¥
780
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65378243
6cm
Φ60
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65378259
7cm
Φ70
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65378268
8cm
Φ80
¥
880
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください