ホワイトサム
PCチョコレートモールドA-5003 バラエティー3
チョコーレートの光沢も良く、モールド抜けも良いです。
グミやゼリーにも使用可能です。
セット内容
マカロン2ヶ・バラ2ヶ・ヒマワリ・ハート・丸ハート・楕円各1ヶ
材質
ポリカーボネイト
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×185×24
内容量
1個
注意
※オーブンや直火での使用は不可。
※使用後は中性洗剤で洗い、お湯で流して下さい。
※アルカリ性洗剤は不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65379029
-
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください