ホワイトサム
PCチョコレートモールドA-5003 バラエティー3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65379029
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
チョコーレートの光沢も良く、モールド抜けも良いです。
グミやゼリーにも使用可能です。
セット内容
マカロン2ヶ・バラ2ヶ・ヒマワリ・ハート・丸ハート・楕円各1ヶ
材質
ポリカーボネイト
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×185×24
注意
※オーブンや直火での使用は不可。
※使用後は中性洗剤で洗い、お湯で流して下さい。
※アルカリ性洗剤は不可。