ネッククーラーPro
外仕事での使用を想定したネッククーラーです。
雨降る環境でも安心してお使いいただけるIPX5の防水性能に準拠。
USBで充電できるバッテリーが内蔵されており、ケーブルを繋いで
モバイルバッテリーなどの外部電源でも使用可能です。
「ペルチェ冷却装置」を採用しており缶ジュースを当てたような
キンッという冷たさを持続させます。
用途現場仕事、調理場、工場作業など暑さから免れない環境でご利用頂けます
付属品本体、microUSBケーブル、ストラップ、日本語説明書
幅(mm)最小:140、最大:150
厚さ(mm)最小:35、最大:35
色ブラック
高さ(mm)最小:142、最大:145
質量(g)約223
電源内蔵バッテリー(3.7V/1800mAh/リチウムイオンUSB microBケーブルで給電)
連続使用時間(分)弱:約105、強:約62(環境により変動)
保証期間購入日より12カ月
首廻り(cm)32~50
充電時間(分)約140(環境により変動)
冷却能力(℃)弱:外気温より-11、強:外気温より-17
防水保護等級IPX5
内容量1台
関連資料:
取扱(1.1MB)
注意
※モバイルバッテリーなどの外部電源を利用する場合、使用可能モードは弱のみとなります。※ACアダプタは別売です。
※ACアダプタ(別売)は1000mAh以上の出力の物を使用してください。
※冷却性能は外気温26℃で測定時の数値です。環境温度により上記温度に達しない場合がございます。
※冷却プレート部に汗がついた場合は、こまめに拭き取ってください。
※本製品を装着したまま就寝しないでください。
※商品内部のファンで吸排気をしている為、髪の毛や、後れ毛の巻き込みには充分注意しご使用ください。
(髪が長い場合は髪を結んで ご使用ください)
※髪の毛の巻き込み等によりファンが停止すると冷却プレートが熱くなる恐れがあります。
温度が下がらないなどあり ましたらご使用を中止して下さい。
※磁石に近づけないようにしてください。
※製品が濡れた状態で使用しないでください。