曜日別特売

ミストハンディファン

ミストハンディファン - アピックス

ミストと風の気化熱作用でひんやり感アップの充電式ハンディファン。
羽根が見えないスリット送風口採用で髪を巻き込みにくく安全です。
二重ロックスイッチ付きでバッグの中で誤作動防止でき安心です。
ハンディ/スタンドどっちも使える。
USB給電のバッテリー駆動。
給水ボトル2本付で外出先でも使用できます。

風量調整3段階モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×30×233質量(g)約186バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7バッテリー容量(mAh)2000ケーブル長(m)約1水タンク容量(mL)約10連続使用時間(時間)約2~5(ミスト:約15分)材質ABS樹脂充電時間(時間)約3.5(フル)付属品USBケーブル(USB-C/A)機能バッテリー充電式(USB給電)/送風/ミスト(単独運転可能)/2WAY(ハンディ/スタンド)/USBケーブル(USB-C/A)/二重ロック機能/ミスト自動OFF(安全装置)/(運転)表示ランプ/充電ランプ/ストラップ取付穴内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65403188AHF-210(BL)ブルー
オープン
取扱い終了
65403197AHF-210(PK)ピンク
オープン
取扱い終了
65403206AHF-210(WH)ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする