画像準備中

ミストハンディファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65403188 品番AHF-210(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ミストと風の気化熱作用でひんやり感アップの充電式ハンディファン。
羽根が見えないスリット送風口採用で髪を巻き込みにくく安全です。
二重ロックスイッチ付きでバッグの中で誤作動防止でき安心です。
ハンディ/スタンドどっちも使える。
USB給電のバッテリー駆動。
給水ボトル2本付で外出先でも使用できます。

ブルー 風量調整3段階 モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×30×233 質量(g)約186 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 バッテリー容量(mAh)2000 ケーブル長(m)約1 水タンク容量(mL)約10 連続使用時間(時間)約2〜5(ミスト:約15分) 材質ABS樹脂 充電時間(時間)約3.5(フル) 付属品USBケーブル(USB-C/A) 機能バッテリー充電式(USB給電)/送風/ミスト(単独運転可能)/2WAY(ハンディ/スタンド)/USBケーブル(USB-C/A)/二重ロック機能/ミスト自動OFF(安全装置)/(運転)表示ランプ/充電ランプ/ストラップ取付穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする