色ホワイト
風量調整3段階
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×30×233
質量(g)約186
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
バッテリー容量(mAh)2000
ケーブル長(m)約1
水タンク容量(mL)約10
連続使用時間(時間)約2〜5(ミスト:約15分)
材質ABS樹脂
充電時間(時間)約3.5(フル)
付属品USBケーブル(USB-C/A)
機能バッテリー充電式(USB給電)/送風/ミスト(単独運転可能)/2WAY(ハンディ/スタンド)/USBケーブル(USB-C/A)/二重ロック機能/ミスト自動OFF(安全装置)/(運転)表示ランプ/充電ランプ/ストラップ取付穴