曜日別特売

アルマイト 兼用蓋KF

アルマイト 兼用蓋KF - hokua(北陸アルミニウム)アルマイト 兼用蓋KF - hokua(北陸アルミニウム)アルマイト 兼用蓋KF - hokua(北陸アルミニウム)アルマイト 兼用蓋KF - hokua(北陸アルミニウム)アルマイト 兼用蓋KF - hokua(北陸アルミニウム)

ドーム形状により熱の対流が向上し、全体を均一に加熱いたします
軽くて扱いやすいアルミ製
大きめで持ちやすいつまみ
表面はさびにくいアルマイト加工

材質本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂表面処理硫酸アルマイト加工内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65429264-14・16cm用64-9285-109-0107-0801
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
65429273-18・20cm用64-9285-389-0107-0802
1,830
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
65429289-20・22cm用64-9285-839-0107-0803
2,160
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
65429298-22・26cm用64-9286-639-0107-0804
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
65429307-26・30cm用64-9287-369-0107-0805
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする