コックコート 長袖

コックコート 長袖 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)コックコート 長袖 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)コックコート 長袖 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)コックコート 長袖 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)コックコート 長袖 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)コックコート 長袖 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)コックコート 長袖 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)コックコート 長袖 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

アシンメトリーな打ち合わせとカラーパイピングをポイントに。スタイリッシュな印象。
強度に優れたステンレス仕様スナップボタン。不織・変色しにくく着脱が楽々。。

質量(g)530材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%)内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
着丈(cm)
TKG品番
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654364476-1051白/黒729-1494-01011054456S
8,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
654364566-1051白/黒749-1494-01021094558M
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
654364656-1051白/黒769-1494-01031134660L
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
654364746-1051白/黒789-1494-01041194862LL
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
654364836-1053白/グレー729-1494-02011054456S
8,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
654364996-1053白/グレー749-1494-02021094558M
8,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
654365086-1053白/グレー769-1494-02031134660L
8,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
654365176-1053白/グレー789-1494-02041194862LL
8,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする