オートフォーカスマイクロスコープ
PC不要。モニターのみで使用できます。
HDMI接続なので動作遅延がありません。
内臓OSから倍率や色調、ガンマなどの微調整ができます。
MicroSDカードへ動画、静止画を保存できます。(SDHC SDXC不可)
- 用途
- 基板などの精密検査、品質確認に
- 電源
- ACアダプター
- 倍率
- 2倍(デジタルズーム)
- 機能
- 保存:roSDカード(別売、SDHC SDXC不可)
- 作動距離(mm)
- 100~∞
- インターフェース
- HDMI出力・USBマウス
- 撮像素子
- 1/2.8”CMOS
- 画素数
- 200万画素
- 実視野(Φmm)
- 約153×83~22×12
- フレームレート
- 60fps
- 内容量
- 1台
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09























