住商モンブラン
ジャンパー 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、優れた通気性でムレ感を軽減し、高温多湿環境下でもサラリと快適。
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、通気性、制電機能、腰ネット:スナップ留め
素材
ダブルクロス(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
18103006
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65491397
DC8701-6_S
グリーン
S
59
110
78
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491406
DC8701-6_M
グリーン
M
62
118
85
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491415
DC8701-6_L
グリーン
L
65
126
88
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491424
DC8701-6_LL
グリーン
LL
67
136
89
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491433
DC8701-6_3L
グリーン
3L
67
151
88
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491449
DC8701-6_4L
グリーン
4L
67
166
89
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491458
DC8701-4_S
ブルー
S
59
110
78
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491467
DC8701-4_M
ブルー
M
62
118
85
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491476
DC8701-4_L
ブルー
L
65
126
88
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491485
DC8701-4_LL
ブルー
LL
67
136
89
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491494
DC8701-4_3L
ブルー
3L
67
151
88
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
65491503
DC8701-4_4L
ブルー
4L
67
166
89
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491519
DC8701-2_S
白
S
59
110
78
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491528
DC8701-2_M
白
M
62
118
85
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491537
DC8701-2_L
白
L
65
126
88
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491546
DC8701-2_LL
白
LL
67
136
89
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491555
DC8701-2_3L
白
3L
67
151
88
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65491564
DC8701-2_4L
白
4L
67
166
89
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった