曜日別特売

ジャンパー 兼用 長袖

ジャンパー 兼用 長袖 - 住商モンブランジャンパー 兼用 長袖 - 住商モンブランジャンパー 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地。

エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号18103006内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65491573DF8701-6_SグリーンS5911078
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491589DF8701-6_MグリーンM6211885
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491598DF8701-6_LグリーンL6512688
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491607DF8701-6_LLグリーンLL6713689
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491616DF8701-6_3Lグリーン3L6715188
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491625DF8701-6_4Lグリーン4L6716689
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491634DF8701-4_SブルーS5911078
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491643DF8701-4_MブルーM6211885
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491659DF8701-4_LブルーL6512688
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491668DF8701-4_LLブルーLL6713689
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491677DF8701-4_3Lブルー3L6715188
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491686DF8701-4_4Lブルー4L6716689
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491695DF8701-2_SS5911078
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491704DF8701-2_MM6211885
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491713DF8701-2_LL6512688
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491729DF8701-2_LLLL6713689
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491738DF8701-2_3L3L6715188
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65491747DF8701-2_4L4L6716689
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする