曜日別特売

ジャンパー 兼用 長袖 RP-85□1

ジャンパー 兼用 長袖 RP-85□1 - 住商モンブランジャンパー 兼用 長袖 RP-85□1 - 住商モンブランジャンパー 兼用 長袖 RP-85□1 - 住商モンブランジャンパー 兼用 長袖 RP-85□1 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与、W&W性(洗濯速乾)に優れた薄手の制電素材。
下衣は住商モンブラン RS7521、RS7511、RS7501がペアです。

混率(%)ポリエステル75、綿25素材制電交織ポプリン袖丈長袖内容量1枚
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
機能
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65491896RP8501-2_6L6L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口:フライス仕様142
4,500
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
65492167RP8521-2_6L6L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様142
4,900
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
65492079RP8521-4_6Lブルー6L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様142
4,900
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
65491984RP8521-6_6Lグリーン6L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様142
4,900
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
65491817RP8501-2_SSSS59洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口:フライス仕様100
4,100
取扱い終了
65492088RP8521-2_SSSS59洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様100
4,500
取扱い終了
65491993RP8521-4_SSブルーSS59洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様100
4,500
取扱い終了
65491905RP8521-6_SSグリーンSS59洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様100
4,500
取扱い終了
65491826RP8501-2_SS61洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口:フライス仕様104
4,100
取扱い終了
65492097RP8521-2_SS61洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様104
4,500
取扱い終了
65492009RP8521-4_SブルーS61洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様104
4,500
取扱い終了
65491914RP8521-6_SグリーンS61洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様104
4,500
取扱い終了
65491835RP8501-2_MM63洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口:フライス仕様108
4,100
取扱い終了
65492106RP8521-2_MM63洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様108
4,500
取扱い終了
65492018RP8521-4_MブルーM63洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様108
4,500
取扱い終了
65491923RP8521-6_MグリーンM63洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様108
4,500
取扱い終了
65491844RP8501-2_LL65洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口:フライス仕様112
4,100
取扱い終了
65492115RP8521-2_LL65洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様112
4,500
取扱い終了
65492027RP8521-4_LブルーL65洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様112
4,500
取扱い終了
65491939RP8521-6_LグリーンL65洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様112
4,500
取扱い終了
65491853RP8501-2_LLLL67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口:フライス仕様118
4,100
取扱い終了
65492124RP8521-2_LLLL67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様118
4,500
取扱い終了
65492036RP8521-4_LLブルーLL67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様118
4,500
取扱い終了
65491948RP8521-6_LLグリーンLL67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様118
4,500
取扱い終了
65491869RP8501-2_3L3L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口:フライス仕様124
4,100
取扱い終了
65492133RP8521-2_3L3L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様124
4,500
取扱い終了
65492045RP8521-4_3Lブルー3L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様124
4,500
取扱い終了
65491957RP8521-6_3Lグリーン3L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様124
4,500
取扱い終了
65491878RP8501-2_4L4L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口:フライス仕様130
4,100
取扱い終了
65492149RP8521-2_4L4L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様130
4,500
取扱い終了
65492054RP8521-4_4Lブルー4L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様130
4,500
取扱い終了
65491966RP8521-6_4Lグリーン4L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様130
4,500
取扱い終了
65491887RP8501-2_5L5L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口:フライス仕様136
4,100
取扱い終了
65492158RP8521-2_5L5L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様136
4,500
取扱い終了
65492063RP8521-4_5Lブルー5L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様136
4,500
取扱い終了
65491975RP8521-6_5Lグリーン5L67洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様136
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする