曜日別特売

パンツ 兼用

パンツ 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・制電機能を付与した厚手のニット素材、低温作業場に最適な着心地。

混率(%)ポリエステル85、綿15機能抗菌、透け防止、厚手ニット、制電機能、ポケット内側×1、裾:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム素材制電裏綿トリコット内容量1枚
注意
※ニット製品につき、洗濯条件によっては多少縮むことがありますので、従来品よりゆとりを含んだサイズ規格です。
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654928947-451_SSSS6758~6627106
6,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
654929037-451_SS7064~7227110
6,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
654929197-451_MM7470~7828114
6,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
654929287-451_LL7876~8428118
6,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
654929377-451_LLLL8082~9029124
6,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
654929467-451_3L3L8088~9629130
6,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
654929557-451_4L4L8094~10230136
6,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
654929647-451_5L5L80100~10830142
6,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
654929737-451_6L6L80106~11430148
6,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする