パンツ 兼用

パンツ 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、高温多湿な環境下でも快適なパンツ

エコマーク認定認定グリーン購入法適合機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム素材ダブルクロス(PETボトル再生繊維)混率(%)ポリエステル100エコマーク認定番号18103006内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654932537-471CB_SSSS58~661032767
7,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
654932697-471CB_SS64~721072770
7,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
654932787-471CB_MM70~781112874
7,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
654932877-471CB_LL76~841152878
7,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
654932967-471CB_LLLL82~901212978
7,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
654933057-471CB_3L3L88~961272978
7,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
654933147-471CB_4L4L94~1021333078
7,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
654933237-471CB_5L5L100~1081393078
7,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
654933397-471CB_6L6L106~1141453078
7,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする