住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、裾のネットがフライス仕様、体毛落下防止に。
色
白
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
素材
制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18103006
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
57~63
63~69
70~76
77~83
84~90
91~97
98~105
106~114
115~123
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65493795
7-505_SS
SS
67
57~63
28
96
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
65493804
7-505_S
S
70
63~69
28
102
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
65493813
7-505_M
M
74
70~76
29
108
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
65493829
7-505_L
L
78
77~83
30
114
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
65493838
7-505_LL
LL
80
84~90
31
120
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
65493847
7-505_3L
3L
80
91~97
32
125
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
65493856
7-505_4L
4L
80
98~105
33
130
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
65493865
7-505_5L
5L
80
106~114
34
135
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
65493874
7-505_6L
6L
80
115~123
34
140
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください