住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、豊富なカラーを取り揃えたパンツ
色
ネイビー
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム
素材
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18103006
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65493978
7-529_SS
SS
68
58~66
26.5
103
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
65493987
7-529_S
S
70
64~72
27
107
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
65493996
7-529_M
M
74
70~78
27.5
111
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
65494005
7-529_L
L
78
76~84
28
115
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
65494014
7-529_LL
LL
78
82~90
28.5
121
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
65494023
7-529_3L
3L
78
88~96
29
127
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
65494039
7-529_4L
4L
78
94~102
29.5
132
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
65494048
7-529_5L
5L
78
100~108
30
138
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
65494057
7-529_6L
6L
78
106~114
30.5
143
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください